Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102443 Feuchtraum-Schalterprogramm Taster Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612887-BP
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102443
EAN/GTIN:
     4040267024438
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Peranova 102443 Feuchtraum-Schalterprogramm Taster Pera Hellgrau,Dunkelgrau

Feuchtraum Taster

IP54

Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Taster · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Marke:
Peranova
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Taster
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pera
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, aufputzschalter ip54, aufputzschalter, aufputzschalter grau, 04040267024438, 4040267024438, Peranova, 102443
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,71*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,20*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 16,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.