Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10101459 Abzweigkasten (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm Grau IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612978-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101459
EAN/GTIN:
     4007685016568
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10101459 Abzweigkasten (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm Grau IP66/IP67 1 St.

Combi 1210 Abzweigkasten leer grau

IP66/67
halogenfreies Thermoplast

Ideale Installationsbedingungen durch vergrößerten Innenraum ermöglicht den einfachen Einbau von Klemmen, Elektronikkomponenten usw. Die selbstdichtende Membran im Boden ermöglicht saubere Montage für Kabelauslässe an der Wand. Zehn Kabeleinführungen mit integriertem M20 Gewinde und Weichmembran.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Klemmstein · Dauer-Temperaturfestigkeit: -30 °C - 100 °C, kurzzeitig - 120 °C · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein,Halogenfrei · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C, 690 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 140 x 81 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein | Halogenfrei
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
Ohne Klemmstein
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - 100 °C|ツ| kurzzeitig - 120 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wiska abzweigkasten (l x b x h) 160 x 140 x 81mm, abox, abox ip66, 04007685016575, 04007685016568, 4007685016568, Wiska, 10101459
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,995*
€ 11,135*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,23*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,2956*
€ 11,5656*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,06*
€ 12,64*
Lager 102
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.