Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Bell 214 RT Funkklingel Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613376-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Bell 214 RT
EAN/GTIN:
     4250109132164
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics Bell 214 RT Funkklingel Signalverstärker

Funk-Signalverstärker IP44 BELL

Erweiterung um ca. 50 m

Sollte aufgrund baulicher Gegebenheiten die Funkreichweite nicht ausreichen, so kann sie mit diesem Gerät um ca. 50 Meter erweitert werden.

Ausstattung:
Kontrollleuchten für Batterie und Sendefunktion.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Signalverstärker · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie 2x 1,5 V AA Batterie (Best.-Nr. 65 25 02).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 90 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Signalverstärker
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1|ツ|5 V AA-Mignon Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Signalverstärker, funk türgong, 04250109132164, 4250109132164, m-e modern-electronics, Bell 214 RT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 37,51*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 37,52*
€ 3,50*
ab € 41,51*
€ 54,59*
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,53*
€ 57,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
41021
ab € 23,95*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41024
ab € 24,71*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41080
ab € 20,40*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41098
ab € 43,77*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41130
ab € 17,89*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell 211 TX
ab € 23,05*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell-202.3 TXA
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.