Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 015-6x CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614045-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     015-6x
EAN/GTIN:
     9003399122835
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
PCE venttechnik 015-6x CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Stecker 16 A

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): Schraubenklemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
Event
Farbe:
schwarz
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Ausführung (allgemein):
Schraubenklemmen
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399122835, PCE, 015-6x, venttechnik, Kraftsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,87*
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,89*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,00*
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 9,10*
7 Tage
74
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.