Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in schwarz
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-015-6X
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     015-6x
EAN/GTIN:
     9003399122835
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker

PC ELECTRIC 015-6x - CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in schwarz

  • CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 151 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.160000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,87*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,89*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,00*
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 9,10*
7 Tage
74
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.