Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508460 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615035-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508460
EAN/GTIN:
     4007123566334
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika

1 -er Schutzkontakt -Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Schutzkontakt -Stecksystem für Steckdosen in Südafrika, Indien, …
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Geeignet für Steckdosen der Länder: Südafrika, Indien, ...
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
- Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt -Stecksystem in Länder mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien
- Der Steckadapter ist kein Spannungs - und Frequenzwandler
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Max. Belastung 16 A/250 V

Technische Daten:


Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt/Südafrika
Netzstecker-Typ am Gerät:
F | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
D | M
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Bulgarien | Deutschland | Griechenland | Kroatien | Niederlande | Österreich | Portugal | Russische Föderation
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| Griechenland|ツ| Kroatien|ツ| Niederlande|ツ| Österreich|ツ| Portugal|ツ| Russische Föderation|ツ| Schweden|ツ| Spanien|ツ| Türkei
Reiseziele - Land:
Indien | Südafrika
Reiseziel - Land:
Indien|ツ| Südafrika
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, 4007123566334, Brennenstuhl, 1508460, Weltreisestecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3515
5
€ 8,50*
ab € 2,9757*
€ 4,1757*
7 Tage
2525
5
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,26*
5
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,72*
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,04*
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.