Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2882925 DT-TELE-RJ45 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Überspannungsschutz für: Verteilerschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615101-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882925
EAN/GTIN:
     4046356155137
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Phoenix Contact 2882925 DT-TELE-RJ45 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Überspannungsschutz für: Verteilerschrank,DSL (RJ45),ISDN (RJ45),Tel/Fax (RJ11) 5 kA 1 St.

Zwischenstecker Tele DSL RJ45

Ableitstrom 5 kA

Dieser Schutzadapter ist ein Überspannungsschutz für zwei Signaladerpaare der analogen und digitalen (DSL) Telekommunikationsschnittstelle. Der Adapter besitzt als Anschluss an das Telekommunikationsnetz sowohl eine RJ45-Buchse als auch steckbare Schraubklemmen. Mit dem beigefügten Reduzierstück lässt sich der standardmäßige RJ45 auf RJ11 und RJ12 umstellen. Diese Mehrfachbelegung macht das Produkt international universell einsetzbar. Durch entfernen einer Abdeckkappe, kann das Schutzgerät schaltschrankgerecht neben industriellen Ethernet-Endgeräten eingesetzt werden.

Technische Daten:
Ableitstrom: 5 kA · Ansprechzeit (Details): ≤ 100 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 + 85 °C · Nennspannung: 185 V · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Einfügungsdämpfung: 0,5 dB · Zulassungen, Normen: IEC 61643-21 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank,DSL (RJ45),ISDN (RJ45),Tel/Fax (RJ11)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 26 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank | DSL (RJ45) | ISDN (RJ45) | Tel/Fax (RJ11)
Herst.-Teilenr.:
2882925
Nennspannung:
185 V
Ableitstrom:
5 kA
Ansprechzeit (Details):
≤ 100 ns
Nennstrom (Details):
≤ 380 mA (25 °C)
Betriebstemperaturbereich:
-40 <bis/> + 85 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61643-21
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, 4046356155137, Phoenix Contact, 2882925, DT-TELE-RJ45, 563-097
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,24*
€ 89,90*
€ 5,95*
ab € 73,33*
€ 90,01*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,17*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 93,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 128,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.