| |
|
| Artikel-Nr.: 102-617504-BP Herst.-Nr.: 9215-6 EAN/GTIN: 4028232007396 |
| |
|
| | |
| PCE 9215-6 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Kombidose 16 A
IP44 Mit Verdrahtung
Die Kombi-Dose ist eine handelsübliche CEE-Wandsteckdose mit einer Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V).
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Kontaktbelastbarkeit CEE-Dose (16 A/400 V) · Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 84 x 125 mm | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Schutzkontakt-Kupplung | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 84 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 17,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 12,66* | € 17,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 21,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,47* | € 21,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|