Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9215-6 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X94371
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9215-6
EAN/GTIN:
     4028232007396
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Die Kombi-Dose ist eine handelsübliche CEE-Wandsteckdose mit einer Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V).
Features:
IP44
Mit Verdrahtung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
150 mm
Breite:
84 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee wanddose, cee wanddose 16a, 9003399091414, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 17,64*
3 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,68*
€ 17,66*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.