Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 469806 Aderendhülse 0.25 mm² Teilisoliert Violett 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617804-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     469806
EAN/GTIN:
     4016138320404
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.25mm2 vio...
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
Vogt Verbindungstechnik 469806 Aderendhülse 0.25 mm² Teilisoliert Violett 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


11 mm
Violett

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Herstellerfarbe: Violett · Hülsenlänge: 6 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: FR · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.25 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Violett
Länder-Farbcode:
FR
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.25 mm²
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Querschnitt x Länge:
0.25 mm² x 6 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
violett
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
469806
Typ (Hersteller-Typ):
469806
AWG max.:
24
Hülsenlänge:
6 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 469806, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0603*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,19*
Lager 102
136
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,56*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.