Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 469806 Aderendhülse 0.25mm² Teilisoliert Violett 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069389
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     469806
EAN/GTIN:
     4016138320404
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Vogt Verbindungstechnik 469806 Aderendhülse 0.25mm² Teilisoliert Violett 100St.

11 mm
Violett

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Länder-Farbcode: FR
Herstellerfarbe: Violett
Isolierungsart: Teilisoliert
AWG max.: 24
Farbe: violett
Inhalt: 100 St.
Typ: 469806
Temperaturbereich: +105 °C
Produkt-Art: Aderendhülse
Hülsenlänge: 6 mm
Querschnitt x Länge: 0.25 mm² x 6 mm
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Herst.-Teilenr.: 469806
Isolationsmaterial: PP
Kategorie: Aderendhülse
Länge (Tiefe): 11 mm
Querschnitt je Ader: 0.25 mm²
Hersteller-Nr.: 469806
EAN: 4016138320404
Innenwiderstand 14,3 m?
Kurzschlussstrom 880 A

Lieferumfang: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 469806, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0753*
1 Tag
247
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,62*
Lager 1039
55
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.