Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 490814D Zwillings-Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617868-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     490814D
EAN/GTIN:
     4016138320596
Suchbegriffe:
Aderendhülse
twin aderendhülsen rot 10mm²
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 twin
Vogt Verbindungstechnik 490814D Zwillings-Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

DUO - Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


24 mm
Rot

Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 7 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Querschnitt x Länge:
10 mm² x 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
490814D
Typ (Hersteller-Typ):
490814D
AWG max.:
7
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 490814D, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 8,076*
€ 11,726*
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 19,08*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,40*
€ 43,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.