Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 16 A 7015-6 CEE Phasenwender 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621013-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     7015-6
EAN/GTIN:
     4004282422198
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
PCE 16 A 7015-6 CEE Phasenwender 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Phasenwender 16 A

IP44

Ohne Umklemmen der Anschlussleitung wird die Drehrichtung von Drehstrommotoren verändert. Zwei Phasenstifte sind auf einem Rotor angeordnet. Mittels Schraubendreher lässt sich dieser von außen um 180° drehen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: Phasenwender · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
Phasenwender
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: cee wandgerätestecker 16a, cee wandgerätestecker, 9003399701566, PCE, 7015-6, 16 A, Kraftsteckdose
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,12*
4 Tage
153
1
€ 8,30*
ab € 6,82*
€ 9,13*
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,51*
Lager 102
445
1
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,71*
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 451,63*
Zubehör
PCE
13398
ab € 112,82*
Zubehör
PCE
133850
ab € 213,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.