Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 3428.0500.8 Deckenbaldachin (Ø x H) 60 mm x 65.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-622358-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     3428.0500.8
EAN/GTIN:
     4008224199230
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin schwarz
baldachin
Kopp 3428.0500.8 Deckenbaldachin (Ø x H) 60 mm x 65.6 mm 1 St.

Lampenbaldachin schwarz

Baldachin zum diskreten und sauberen Verbergen der Lampen-Anschlüsse und Lüsterklemmen .

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Höhe: 65.6 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 65.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
65.6 mm
Marke:
Kopp
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Produkt-Art:
Deckenbaldachin
Weitere Suchbegriffe: kopp baldachin, 04008229059003, 04008224199230, 4008229059003, Kopp, 3428.0500.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,849*
€ 1,259*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,26*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,56*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,34*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.