Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sw Kst 342805008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 342805008 Lichtmontage & Zubehör
Kopp 342805008 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E874E65
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     342805008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Abdeckung sw Kst 342805008
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,859*
€ 1,249*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,55*
8 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 2,26*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.