Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 601.450.02 Anbau-Steckdose IP54 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624005-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     601.450.02
EAN/GTIN:
     9003399112867
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
PCE 601.450.02 Anbau-Steckdose IP54 Weiß

Maschinen-Schutzkontakt-Steckdose Weiß

IP54

Steckdose mit Klappdeckel und angespritzter Flanschdichtung, spritzwassergeschützt. Anwendungsbereich: Rasenmäher, Häcksler, Betonmischer, Kreissägen etc. Flanschmaß 50 x 50 mm.

Technische Daten:
Bauart: Mit Deckel · Einbau-Durchmesser: 43 mm · Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 65 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Farbe:
weiß
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Einbau-Durchmesser:
43 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
Mit Deckel
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose, 04028232136799, 02050000581106, 09003399112867, 9003399112867, PCE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 3,70*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,72*
7 Tage
100
4
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.