Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N & L 26747 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Hellgrau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624400-BP
Hersteller:
     N & L
Herst.-Nr.:
     26747
EAN/GTIN:
     4013920267473
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
N & L 26747 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Hellgrau IP44

Schutzkontakt-Stecker Gummi hellgrau

Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Hellgrau · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
N & L
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Material:
Gummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44 grau, schuko stecker, schuko-stecker grau, 4004282401728, N & L, 26747
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 5,06*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600103
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.