Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70215 Gong 8 V (max) 85 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625134-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70215
EAN/GTIN:
     4011150702153
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
elektronischer gong
Heidemann 70215 Gong 8 V (max) 85 dBA Weiß

Zwei- oder Dreiklang-Gong Icaro

Klingeltonunterscheidung
Elektronischer Gong

Als Zwei- und/oder Dreiklang-Gong nutzbar. Mit den beiden Klängen lässt sich eine Klingeltonunterscheidung z.B. für Haus- und Nebeneingangstür realisieren, um feststellen zu können, an welcher Tür Ihr Besuch steht. Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC plus 1x 9 V Batterie · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 2 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 168 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 168 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
2
Stromaufnahme:
<ca/> 1 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC plus 1x 9 V Batterie
Lautstärke:
85 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 04011150702153, 4011150702153, Heidemann, 70215
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 28,71*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 28,72*
€ 3,50*
ab € 44,14*
€ 57,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.