Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625525-BP Herst.-Nr.: MEG3116-0000 EAN/GTIN: 4042811144364 |
| |
|
| | |
| Merten Wechselschalter,Ausschalter Einsatz MEG3116-0000
Aus-/Wechselschalter Einsatz, 1polig
Schalterprogramm Merten
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Aus-/Wechselschalter Einsatz, 1polig · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: System M,System Fläche,Aquadesign
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Ausführung (allgemein): | Aus-/Wechselschalter Einsatz|ツ| 1polig | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Ausschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Serie: | System M | System Fläche | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, 04004282420187, 04042811144364, 4042811144364, Merten, MEG3116-0000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,45* | € 6,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,54* | € 6,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 4,57* | € 6,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|