Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Einsatz Wechselschalter, Ausschalter Delta 5TA2156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626200-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2156
EAN/GTIN:
     4001869038162
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Einbauschalter
Siemens Schalterprogramm Einsatz Wechselschalter,Ausschalter Delta 5TA2156

DELTA Geräteeinsatz UP Universalschalter für Aus- und Wechselschaltung

DELTA Geräteeinsatz UP Aus-/Wechsel 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Delta

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Siemens
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-53
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001590
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 6,04*
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,19*
3 Tage
184
1
€ 6,40*
ab € 4,28*
€ 6,22*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.