Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Wechselschalter, Ausschalter Standard 55, E2, Event Klar, Event


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627003-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010600
EAN/GTIN:
     4010337106005
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
GIRA Einsatz Wechselschalter,Ausschalter Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55 010600

Aus-/ Wechselschalter-Einsatz

Schalterprogramm Gira
230 V/10 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aus-/ Wechselschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
GIRA
Ausführung (allgemein):
Aus-/ Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Standard 55 | E2 | Event Klar | Event | Event Opak | Esprit | ClassiX | System 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 9,70*
ab € 4,35*
€ 5,92*
2 Tage
334
€ 4,98*
ab € 4,61*
€ 6,29*
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,34*
3 Tage
3579
€ 6,40*
ab € 4,73*
€ 6,46*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029603
ab € 1,88*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029627
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.