Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Kontrollschalter, Wechselschalter Standard 55, E2, Event Klar, Event, Event Opak, Esprit, ClassiX, System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627007-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     011600
EAN/GTIN:
     4010337116004
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
GIRA Einsatz Kontrollschalter,Wechselschalter Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55 011600

Wechsel-Kontrollschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wechsel-Kontrollschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ausführung (allgemein):
Wechsel-Kontrollschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter | Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Standard 55 | E2 | Event Klar | Event | Event Opak | Esprit | ClassiX | System 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, wechselschalter gira, ausschalter, 04010337116004, 4010337116004, GIRA, 011600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
10
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 16,06*
3 Tage
14
1
€ 9,70*
ab € 11,34*
€ 16,28*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,40*
3
€ 6,95*
ab € 13,49*
€ 18,99*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029003
ab € 2,66*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029027
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.