Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Serienschalter System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627047-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029503
EAN/GTIN:
     4010337295037
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
GIRA Abdeckung Serienschalter System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Sauber-Weiß (glänzend) 029503

Wippe Serienschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Serienschalter · Herstellerfarbe: Sauber-Weiß (glänzend) · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Sauber-Weiß (glänzend)
Marke:
GIRA
Ausführung (allgemein):
Wippe Serienschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,98*
ab € 3,56*
€ 5,06*
2 Tage
625
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,17*
3 Tage
688
10
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,20*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029528
ab € 4,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029501
ab € 3,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029526
ab € 5,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029527
ab € 3,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329503
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.