Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder 115 V/AC, 250 V/AC ABB 2CCA703402R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628173-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703402R0001
EAN/GTIN:
     7612270939305
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Leuchtmelder 115 V/AC,250 V/AC ABB 2CCA703402R0001

Leuchtmelder 115-250V/AC E219-D

Die Leuchtmelder gewährleisten von einer zentralen Stelle aus einen klaren Überblick der Betriebszustände der elektrischen Betriebsmittel. Die hohe Lebensdauer der LED-Technologie verspricht einen wartungsfreien Betrieb bis zu 100´000 Stunden. Zum Vergleich: Die bisherigen Glimm- oder Glühlampen hatten eine Betriebszeit von maximal 10´000 Stunden.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 0.5 · Ausführung (allgemein): 0,5 TE · Farbe LED: Grün · Nennspannung: 115 V/AC,250 V/AC · Produktabmessung, Breite: 9 mm

Weitere Informationen:
Farbe LED:
Grün
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
ABB
Ausführung (allgemein):
0|ツ|5 TE
Nennspannung:
115 V/AC | 250 V/AC
Anzahl Teilungen:
0.5
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 11,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,12*
€ 12,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,46*
€ 5,00*
ab € 10,17*
€ 14,03*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 8,33*
Ähnlich
ABB
2CCA703401R0001
ab € 8,31*
Ähnlich
ABB
2CCA703403R0001
ab € 8,32*
Ähnlich
ABB
2CCA703404R0001
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.