Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SH4362 Schraubkappe Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629311-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
Siemens 5SH4362 Schraubkappe Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V

NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A mit Prüfloch

NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D02, 63A mit Prüfloch Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.

Technische Daten:
Größe (Schrift): D02 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Sicherungsgröße: D02 · Typ: D02 Schraubkappe Keramik mit Prüfloch · Weitere technische Daten: Gewicht: 1 g;
Material: Porzellan

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D02
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Typ:
D02 Schraubkappe Keramik mit Prüfloch
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D02
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-15
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001643
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schraubkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, 2050001460851, Siemens, 5SH4362, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,65*
1 Tag
1030
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,71*
3 Tage
2364
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,45*
€ 0,71*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Lager 102
759
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH5400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.