Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta INDUSTRIAL PRO AAA Stk Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1220 mAh 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651203-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211111
EAN/GTIN:
     4008496356652
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta INDUSTRIAL PRO AAA Stk Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1220 mAh 1.5 V 1 St.

VARTA INDUSTRIAL PRO AAA Stück

Leistungsstark und zuverlässig
Temperaturbereich -10 - +50 °C
Optimiert für Industrie und Gewerbe

Varta Industrial Pro
Die Varta Industrial Pro wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen Anwendungen für Industrie und Gewerbe. Auf OEM-Bedürfnisse angepasstes Zellen-Design für einfaches und schnelles Handling.

Ausstattung:
Leistungsstark und zuverlässig · Gutes Temperaturverhalten · Schnelles Handling · Hohe Qualität · Optimiert für Industrie und Gewerbe · Lagefähigkeit bis 10 Jahre · Ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 1220 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 - +50 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1220 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Marke:
Varta
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta alkaline aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie varta, 4008496356669, Varta, 04003211111, INDUSTRIAL PRO AAA Stk, 803-8410
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4060
10
€ 6,40*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 102
4534
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.