Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-113 Netz-Steckverbinder WINSTA MIDI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 25 A Schwarz 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-653775-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-113
EAN/GTIN:
     4044918254083
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
WAGO 770-113 Netz-Steckverbinder WINSTA MIDI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 25 A Schwarz 25 St.

Stecker

770-113
Industrieverpackung mit 25 Stück

Technische Daten:
AWG: 20 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kodierung (Details): A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 34.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA MIDI · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
75.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
34.6 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Netzsteckverbinder):
WINSTA MIDI
Herst.-Teilenr.:
770-113
Typ (Hersteller-Typ):
770-113
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
20 - 12
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kodierung (Details):
A
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 3,45*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,64*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 3,69*
Lager 102
70
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 123,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,87*
€ 147,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,75*
€ 142,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,65*
€ 140,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 115,86*
€ 137,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,19*
€ 137,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 112,92*
€ 134,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 109,55*
€ 130,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-103
ab € 2,8722*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-123
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6109*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.