| |
|
| Artikel-Nr.: 102-658118-BP Herst.-Nr.: 11112 EAN/GTIN: 4037373111121 |
| |
|
| | |
| Sol Expert 11112 H0 Windkraftanlage REpower MD70
H0 Windkraftanlage REpower MD 70
Einfacher Steckbausatz , vormontiert
Ab sofort können Sie diesen beliebten Windanlagentyp direkt mit dem Strom aus Ihrem Modellbahntrafo betreiben · Auf Basis der "REpower MD70" wird dieses detailgetreue Modell mit Getriebemotor geliefert. Mit einer Rotordrehzahl von ca. 20 U/m wirkt das Modell sehr realitätsnah. Nabenhöhe: 260 mm. Betriebsspannung: 18 V DC/AC.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Windkraftanlage REpower MD70 · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Modellbahn-Besonderheiten: Beweglich · Produktabmessung, Höhe: 260 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 260 mm | Marke: | Sol Expert | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Modellbahn-Besonderheiten: | Beweglich | Ausführung (allgemein): | Windkraftanlage REpower MD70 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,49* | € 31,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,81* | € 31,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,22* | € 56,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|