Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 11112 H0 Windkraftanlage REpower MD70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sol
Sol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056038
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     11112
EAN/GTIN:
     4037373111121
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Sol Expert 11112 H0 Windkraftanlage REpower MD70

Einfacher Steckbausatz , vormontiert

Ab sofort können Sie diesen beliebten Windanlagentyp direkt mit dem Strom aus Ihrem Modellbahntrafo betreiben - Auf Basis der "REpower MD70" wird dieses detailgetreue Modell mit Getriebemotor geliefert. Mit einer Rotordrehzahl von ca. 20 U/m wirkt das Modell sehr realitätsnah. Nabenhöhe: 260 mm. Betriebsspannung: 18 V DC/AC.

Baugröße: H0
Ausführung: Windkraftanlage REpower MD70
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Besonderheiten: Beweglich
Höhe: 260 mm
Hersteller-Nr.: 11112
EAN: 4037373111121
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 4037373111121, Sol Expert, 11112
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 31,21*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 31,22*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,47*
€ 44,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
00260
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.