Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 10820 Z21 RC Digital-Zentrale DCC, MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658145-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     10820
EAN/GTIN:
     9005033108205
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Roco 10820 Z21 RC Digital-Zentrale DCC,MM

Digitalzentrale Z21 RC

Modellbahnsteuerung einer neuen Generation

Mit der Z21-Digitalzentrale steuern Sie Ihre Anlage komfortabel am Smartphone oder Tablet-PC. Die Multiprotokollzentrale ist das ideale Steuersystem für Lokomotiven mit DCC- oder Motorola-Decoder (MM), sowie zur Steuerung Ihrer Digitalkomponenten. Die Zentrale verbindet Ihre Anlage und Ihre Digitalloks per WLAN mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und den dort installierten Steuer-Apps, wahlweise einem der digitalen Führerstände oder der Z21-Mobile-App.
Mit den modellspezifischen Führerstand-Apps steuern Sie einfach durch Antippen der vorbildgerecht arrangierten Bedienelemente: Schiebt Ihr Finger den virtuellen Beschleunigungshebel nach vorn, nimmt die Lok an Fahrt auf. Tippen Sie aufs Signalhorn, erklingt der charakteristische Lok Sound. Genauso bequem lassen sich natürlich auch die Scheinwerfer, die Innenbeleuchtung und alle weiteren Digitalfunktionen der Lok steuern.

Ausstattung:
Kompatibel zu allen Multimaus-Modellen und zur Roco Lokmaus 2 · Automatische Lok-Erkennung und Rückmeldung via RailCom© · Software- und Sound-Updates über das Smartphone · Viele Schnittstellen: LAN; 3 mal X-Bus; Rückmeldung
LocoNet-, CAN- und Booster-Bus; Hauptgleis (rückmeldefähig); Programmier- und Updategleis (rückmeldefähig); Sniffer-Bus.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: DCC,MM

Lieferumfang:
Z21-Digitalzentrale · WLANRouter · leistungsfähiges Schaltnetzteil.

Hinweis:
Weitere Information zur Roco Digitalzentrale Z21 finden Sie unter roco.cc oder fleischmann.de.
Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Digital-Format:
DCC | MM
Herst.-Teilenr.:
10820
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Digital-Zentrale
Weitere Suchbegriffe: 09005033108205, 9005033108205, Roco, 10820, Z21 RC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,06*
€ 504,01*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 419,96*
€ 504,02*
7 Tage
52
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 729,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,09*
€ 597,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.