| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X36913 Herst.-Nr.: 10820 EAN/GTIN: 9005033108205 |
| |
|
| | |
| Mit der Z21-Digitalzentrale steuern Sie Ihre Anlage komfortabel am Smartphone oder Tablet-PC. Die Multiprotokollzentrale ist das ideale Steuersystem für Lokomotiven mit DCC- oder Motorola-Decoder (MM), sowie zur Steuerung Ihrer Digitalkomponenten. Die Zentrale verbindet Ihre Anlage und Ihre Digitalloks per WLAN mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und den dort installierten Steuer-Apps, wahlweise einem der digitalen Führerstände oder der Z21-Mobile-App. Mit den modellspezifischen Führerstand-Apps steuern Sie einfach durch Antippen der vorbildgerecht arrangierten Bedienelemente: Schiebt Ihr Finger den virtuellen Beschleunigungshebel nach vorn, nimmt die Lok an Fahrt auf. Tippen Sie aufs Signalhorn, erklingt der charakteristische Lok Sound. Genauso bequem lassen sich natürlich auch die Scheinwerfer, die Innenbeleuchtung und alle weiteren Digitalfunktionen der Lok steuern. Features: Modellbahnsteuerung einer neuen Generation Lieferumfang: Z21-Digitalzentrale · WLANRouter · leistungsfähiges Schaltnetzteil. Hinweise: Weitere Information zur Roco Digitalzentrale Z21 finden Sie unter roco.cc oder fleischmann.de. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 10820 | Digital-Format: | DCC + MM | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Digital-Zentrale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco, Z21 RC, appbased mobellbau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,51* | € 508,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 419,75* | € 508,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,22* | € 758,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|