Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1416952 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658704-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Phoenix Contact 1416952 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 1 St.

VS-08-NP-RJ45-BU - RJ45-Stecker

Stecker RJ45, CAT5e, 8-polig,geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze und starre Ader AWG 26...24, mit blauer Knickschutztülle

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Herst.-Teilenr.:
1416952
Typ (Hersteller-Typ):
VS-08-NP-RJ45-BU
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, phönix contact rj45 stecker cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, Phoenix Contact, 1416952, VS-08-NP-RJ45-BU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,45*
€ 2,02*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,508*
€ 2,108*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,24*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,31*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.