Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672485-BP Herst.-Nr.: 98.1091.02 EAN/GTIN: 4009816017512 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 98.1091.02 Funk Wanduhr 25 cm x 4 cm Aluminium (matt)
Funk-Wanduhr
Ø 25 cm Echtglasabdeckung DCF77 Zeitempfang
Immer aktuelle Uhrzeit sowie automatische Zeitumstellung durch Funk-Empfang.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Aluminium (matt) · Gehäusematerial: Aluminium · Produktabmessung, Tiefe: 4 cm · Produktabmessung, Ø: 25 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x) · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Lieferumfang: Funk-Uhr,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 25 cm x 4 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Herstellerfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Aluminium (matt) | Produktabmessung, Tiefe: | 4 cm | Produktabmessung, Ø: | 25 cm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Aluminium | Farbe: | weiß | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x) | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Funkuhr, Funkwanduhr, Wand/Funkuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 4009816017512, TFA Dostmann, 98.1091.02, Design, DCF |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,77* | € 21,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,18* | € 21,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,25* | € 24,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,08* | € 24,81* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,16* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|