Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-673977-BP Herst.-Nr.: 88688 EAN/GTIN: 4043619886883 |
| |
|
| | |
| Delock ZigBee RP-SMA WLAN Stab-Antenne 2 dB
Nutzen Sie diese Antenne an ZigBee 868 MHz Geräten mit RP-SMA Anschluss.
Technische Daten: Antennen-Anschluss: RP-SMA-Stecker · Signalgewinn (max.): 2 dB
Weitere Informationen: | | Antennen-Anschluss: | RP-SMA-Stecker | Signalgewinn (max.): | 2 dB | Produkt-Art: | WLAN Stab-Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04043619886883, 4043619886883, Delock, 88688, ZigBee RP-SMA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,60* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 7,61* | € 8,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,83* | € 8,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 8,05* | € 9,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,10* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|