Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ZigBee 868 MHz RP-SMA 2 dBi starr, Delock® [88688]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne ZigBee 868 MHz RP-SMA 2 dBi starr, Delock® [88688]
Antenne ZigBee 868 MHz RP-SMA 2 dBi starr, Delock® [88688]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2359
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88688
EAN/GTIN:
     4014619572793
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Nutzen Sie diese Antenne an ZigBee 868 MHz Geräten mit RP-SMA Anschluss.

Technische Daten:
- RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich: 868 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Rückflussdämpfung: -24,213 dB
- VSWR: 2,0 : 1 max.
- Polarisation: linear, vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- Gehäusematerial: TPU
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 75 °C
- Maße: mit SMA Stecker: 129,70 mm
ohne SMA Stecker: 121,00 mm
- Ø: Spitze: 8,00 mm
Fuß: 10,00 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
17
€ 9,90*
ab € 8,19*
€ 11,79*
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,61*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 17,64*
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.