Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV091003C900 AV091003C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700519-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV091003C900
EAN/GTIN:
     4016138116205
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster apem 19 mm
drucktaster
apem drucktaster
APEM AV091003C900 AV091003C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Vandalismussicherer Drucktaster

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Messing · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Messing versilbert · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Material: Messing · Plattenstärke (max.): 11 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Spannungs-Festigkeit: 2000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse), 2000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen) · Weitere technische Daten: Betätigermaterial: Messing vernickelt · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V) max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Messing
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Messing
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
AV091003C900
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Plattenstärke (max.):
11 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse)|ツ| <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz (zwischen Anschlüssen)
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V) max. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Messing versilbert
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, AV091003C900, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 12,05*
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 12,64*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,04*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 26,32*
€ 35,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.