Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM NDS-08-V NDS-08-V DIP-Schalter Polzahl 8 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700667-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-08-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIP-Schalter

Technische Daten:
Abm. Länge (A): 21.84 mm · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: (100 V/DC) min. 100 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): (pro Schalter) min. 2000 Zyklen · Polzahl (num): 8 · Produkt-Art: DIP-Schalter · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 50 mA/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Spannungs-Festigkeit: (1 min) 500 V/DC · Typ (Hersteller-Typ): NDS-08-V · Weitere technische Daten: Kapazität: 5 pF zwischen benachbarten Anschlüssen · Übergangs-Widerstand: (bei 100 mA, Anfangswert) max. 50 mΩ, nach Lebensdauertest 100 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 10.16 mm x 6.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
APEM
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
NDS-08-V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
8
Isolations-Widerstand:
(100 V/DC) min. 100 MΩ
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC|ツ| geschaltet 50 mA/24 V/DC
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 500 V/DC
Übergangs-Widerstand:
(bei 100 mA|ツ| Anfangswert) max. 50 mΩ|ツ| nach Lebensdauertest 100 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
(pro Schalter) min. 2000 Zyklen
Abm. Länge (A):
21.84 mm
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dip-schalter 8 pol, APEM, NDS-08-V, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,58*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,22*
Lager 102
256
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,41*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.