Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyama 700991 MS 500 H-MF Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700991-BP
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     700991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
Miyama 700991 MS 500 H-MF Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.

Miniatur-Kippschalter 250 V/AC 3 A mit Flachhebel

Hochwertiger Schalter mit Flachhebel aus Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Weitere technische Daten: Hebel-Länge: 15 mm · Hebel-Breite 5 mm · Gehäusehöhe ohne Lötanschlüsse 9,5 mm

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 12.5 x 9.5 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Marke:
Miyama
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
MS 500 H-MF
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, Miyama, 700991, MS 500 H-MF, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,49*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.