Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 33E01 Kontaktelement 1 Öffner tastend 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701551-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA33E01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
baco hilfskontakt
BACO 33E01 Kontaktelement 1 Öffner tastend 600 V 1 St.

Kontaktelemente 600 V 10 A

Das Kontaktelement wird über einen Adapter mit dem Frontelement verbunden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.4 mm · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Lieferumfang:
Kontaktelement.

Hinweis:
Es ist möglich die Schaltelemente 33E01 bzw. 33E10 in 2 Ebenen aufzurasten ohne zusätzlichen Adapter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.5 x 9.9 x 39.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.4 mm
Produktabmessung, Länge:
21.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.9 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
33E01
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 2050000662492, BACO, BA33E01, 33E01, 260-154
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 7,57*
Lager 102
236
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,58*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 51,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA223814
ab € 8,97*
Sonstiges
Baco
BA223903
ab € 11,14*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 12,97*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,79*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,71*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 16,21*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,38*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.