| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701558-BP Herst.-Nr.: B33E10Y7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BACO 33E10Y7 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.
Kontaktelemente 600 V 10 A
Das Kontaktelement wird über einen Adapter mit dem Frontelement verbunden. Mit vergoldeten Kontakten für besonders kleine Ströme.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Vergoldete Kontakte · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.4 mm · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ
Lieferumfang: Kontaktelement.
Hinweis: Es ist möglich die Schaltelemente 33E01 bzw. 33E10 in 2 Ebenen aufzurasten ohne zusätzlichen Adapter. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 21.5 x 9.9 x 39.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 39.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 21.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.9 mm | Marke: | BACO | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | 33E10Y7 | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 600 V | Kontaktmaterial: | Vergoldete Kontakte | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000664533, BACO, B33E10Y7, 33E10Y7, Kontaktblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,23* | € 18,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 18,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,79* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|