Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 5062-508.01 Tretschalter Weiß 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702414-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-508.01
EAN/GTIN:
     4011644000666
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
interBär 5062-508.01 Tretschalter Weiß 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Kombischrauben
Bewährte Industrieform

Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 67.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Weitere technische Daten: 2 Verbindungsklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67.6 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
67.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5062-508.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tretschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644000666, interBär, 5062-508.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
192
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 10,55*
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 10,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.