Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

InterBär 5062-508.01 Tretschalter Weiß 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75191
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-508.01
EAN/GTIN:
     4011644000666
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.
Features:
Kombischrauben
Bewährte Industrieform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
67.6 mm
Typ:
5062-508.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
1 A
Produkt-Art:
Tretschalter
Weitere Suchbegriffe: interBär, Kabelzwischenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 10,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 10,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.