Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D413-V3AA Mikroschalter D413-V3AA 250 V/AC 0.1 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702655-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D413-V3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
ZF D413-V3AA Mikroschalter D413-V3AA 250 V/AC 0.1 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Miniaturschalter D4 250 V/AC

Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 1.7 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZF
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D413-V3AA
Betätigungskraft:
1.7 N
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 250v zf, ausschalter, 0,1a wechselschalter, ZF, D413-V3AA, 512-7958
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,96*
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.