Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HWAM Schildträger Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702675-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HWAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schildträger
kontrollschalter
Idec HWAM Schildträger Schwarz 1 St.

YW Schildträger

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Stärke: 1,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Idec
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
HWAM
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: Idec, HWAM, 168-3844
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,096*
€ 3,03*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,41*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,47*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 3,93*
Lager 102
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HWNP-0
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.