Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsplattenhalter Schwarz HW Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102995
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HWAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schildträger
kontrollschalter
Beschriftungsplattenhalter, Typ=HWAM, Breite=29 mm, Höhe=2.7 mm, Länge=44.5 mm, Farbe Beschriftungsschild=Schwarz, Geeignet für=HW Series Switch, Material Beschriftungsschild=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsplattenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,106*
€ 3,03*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,42*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,48*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 3,94*
1 Tag
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HWNP-0
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.