Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LSR5547 Zugseil Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702956-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV047800R5547
EAN/GTIN:
     3471522617941
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zugkabel
ABB LSR5547 Zugseil Rot 1 St.

Zugseil LSR Rot

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): Seilzugschalter · Produktabmessung, Länge: 10.5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
10.5 m
Passend für (Details):
Seilzugschalter
Marke:
ABB
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
LSR5547
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugseil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zugseil, hilfskontakt abb, hilfskontakt, ABB, 1SBV047800R5547, LSR5547
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 45,94*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 45,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,17*
€ 74,44*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,47*
€ 83,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.