Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1901.1101 Wippschalter 1901.1101 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703048-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1901.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
wippenschalter
Marquardt 1901.1101 Wippschalter 1901.1101 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 250 V/AC 6 A Serie 1900

Mini-Wippschalter mit solidem Blattfeder-Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 22.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 6.8 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 2 A · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 9.5 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
Marquardt
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Thermoplast
Frontplatten-Ausschnitt:
19.2 x 6.8 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1901.1101
Einbautiefe:
22.5 mm
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1901.1101
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,95*
Lager 102
201
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 26,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.