Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Marquardt Wippschalter 1901.1101 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125764
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1901.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
wippenschalter
3er Pack Marquardt Wippschalter 1901.1101 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend

Mini-Wippschalter mit solidem Blattfeder-Kontaktsystem.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Weiß
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Ag (Silber)
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Breite: 9.5 mm
Einbautiefe: 22.5 mm
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wippschalter
Typ: 1901.1101
Länge (Tiefe): 21 mm
Schaltstrom induktiv: 2 A
Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 6.8 mm
Hersteller-Nr.: 1901.1101
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1901.1101, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,95*
1 Tag
201
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 26,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,22667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.