| |
|
| Artikel-Nr.: 102-703322-BP Herst.-Nr.: JF15CP2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKK Switches JF15CP2G JF15CP2G Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
Flachschalter 24 V/DC 50 mA Serie JF
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): Betätiger rund, Blau · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Plattenstärke (max.): 2.54 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Blau | Marke: | NKK Switches | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger erhaben | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | JF15CP2G | Ausführung (allgemein): | Betätiger rund|ツ| Blau | Einbau-Durchmesser: | 14 mm | Plattenstärke (max.): | 2.54 mm | Schaltstrom (max.): | 0.05 A | Schaltspannung: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,93* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 5,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,25* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|