Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-JF15CP2G
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JF15CP2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø17,7x5mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,4mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: JF
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,06*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,15*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.